Beli hemat daya baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rapoo Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp98.900

    Rapoo Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    Mouse Rapoo M20:- Masa pakai baterai hingga 12 bulan. Dengan teknologi hemat energi dan sakelar daya Rapoo, kamu dapat menggunakan mouse tanpa gangguan daya hingga 12 bulan.- Mesin pelacak 1000 DPI. Kamu akan menikmati kontrol kursor yang responsif dan mulus dengan mesin pelacak 1000 DPI.
  2. Logitech Triathlon Mouse
    Mulai

    Rp749.900

    Logitech Triathlon Mouse
    Deskripsi:
    GREAT ABILITY MEETS FLEXIBILITYWelcome to a high-precision mouse built for ultimate comfort, durability and flexibility. With additional controls, dual-mode scrolling, and adjustable dpi tracking, the M720 delivers the ability to tackle every task. Its two ways to connect and its multi-device capabilities keep you working smoothly, even when working on two or three computers. Curved shape and up to 2 years battery life1Battery life may vary, based on user and computing conditions. ensures you can continue to do accurate, high-performance work throughout the day.Logitech Unifying Receiver- Memerlukan : Tersedia port USB- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Memerlukan: Teknologi Bluetooth low energy- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android™ 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTeknologi sensor- Penelusuran Optik Presisi Tinggi- DPI (Min./Maks.): 1000±Tombol- Jumlah tombol: 8Scrolling- Scrolling Wheel Super Cepat- Scroll Wheel: Ya, Karet- Tilt Wheel: Ya, dengan klik tengahDaya tahan baterai- Daya tahan baterai: 24 bulan 5Daya tahan baterai mungkin bervariasi, berdasarkan pengguna dan komputasi.Informasi Baterai: 1 X AA (disertakan)Konektivitas- Jenis Koneksi: Koneksi wireless 2,4 GHz dan Teknologi Bluetooth Low Energy- Jangkauan wireless: 10m Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada pengguna, kondisi lingkungan, dan komputasi.- Easy-Switch, 3 channelSoftware opsional- Logitech Options- Logitech Flow™ISI KEMASAN- Wireless mouse- Unifying receiver- 1 baterai AA (pra-instal)- Dokumentasi penggunaNOMOR SUKU CADANG- 910-004792
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  3. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
    atribut:
    • Customization Application: Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
  4. SOJIKYO Computing Scale
    Mulai

    Rp649.900

    SOJIKYO Computing Scale
    Deskripsi:
    ACS / TCS Skala Komputasi Harga Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Keyboard: 20 kunci dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Load Capacity (kg): 30
    • Accuracy (g): 5
  5. SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale
    Deskripsi:
    ACS / TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Type: Skala Penghitungan Harga Elektronik
    • Keyboard: 20 tombol Stainless Steel dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Unit Measuring: Kg
    • Platter Material: Stainless Steel
    • Platter Size (cm): 45x60
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
  6. SOJIKYO Movable Floor Scale
    Mulai

    Rp2.999.900

    SOJIKYO Movable Floor Scale
    Deskripsi:
    Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Platform Dimension (cm): 52x60
    • Type: Skala Platform Elektronik
    • Keyboard: 20 kunci dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Unit Measuring: Kg
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  7. SOJIKYO Hand Pallet Scale
    Mulai

    Rp6.199.900

    SOJIKYO Hand Pallet Scale
    Deskripsi:
    Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Platform Dimension (cm): 100x100
    • Type: Skala Platform Elektronik
    • Keyboard: 20 kunci Stainless Steel dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Unit Measuring: Kg
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Load Capacity (kg): 1000
    • Accuracy (g): 500
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  8. GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  9. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp859.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  10. SEKAI Kipas Angin Meja
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    SEKAI Kipas Angin Meja
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI DFN 601 adalah produk kipas angin Meja dengan ukuran 6inch di desain secara esklusif dengan pengatur 2 kecepatan . Hembusan angin kencang karena motor/mesin di optimalkan dengan mengunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik. - Kipas Angin Meja / Deskfan - Ukuran 6inch - 2 Pengatur Kecepatan - Hembusan Angin Kencang - Hemat Listrik - Tidak Berisik - Dilengkapi Sekring Pengaman
  11. Anker Bluetooth Keyboard Ultra Slim
    Mulai

    Rp229.900

    Anker Bluetooth Keyboard Ultra Slim
    Deskripsi:
    Keyboard Bluetooth Anker Ultra SlimPengetikan yang nyaman untuk laptop, tablet, atau smartphone Anda.Kompatibel LintasBekerja sama baiknya dengan iOS, Android, Mac dan Windows, dengan tombol pintas yang dioptimalkan untuk keempat sistem.Kompak & Ringan30% lebih kecil dari keyboard kikuk tradisional dan seringan bola biliar (6,7 oz). Hemat lebih banyak ruang di meja atau di tas Anda!Kenyamanan adalah KuncinyaNikmati pengetikan yang cepat dan tenang di keyboard yang nyaman ini. Tombol pintas menghemat waktu Anda untuk menjalankan tugas atau mengontrol media.Baterai yang tahan lamaDengan baterai AAA yang dapat diganti dan mode hemat daya, keyboard ini bertahan selama lebih dari 3 bulan sekaligus.CatatanSetelah 30 menit tidak ada aktivitas, keyboard secara otomatis akan masuk ke mode hemat daya. Cukup tekan tombol apa saja dan tunggu 2-3 detik untuk mengaktifkannya.Untuk pengguna Android 4.4 dan 5.0.1: Indikator Caps Lock TIDAK menyala, tetapi masih berfungsi normal.Keyboard ini tidak kompatibel dengan Mac OS X El Capitan.
    atribut:
    • Color: Black
    • Operation System: iOS, Android 3.0 atau lebih tinggi, Mac OS X 10.2.8 atau lebih tinggi, Windows 10/8/7 / Vista / XP
    • Working Time (hour): 360
  12. Panasonic Vacuum Stick 2in1 Cordless
    Mulai

    Rp2.599.900

    Panasonic Vacuum Stick 2in1 Cordless
    Deskripsi:
    Panasonic MCBU100S546 – Vacuum Stick 2 in 1 Cordless, Vacuum cleaner tanpa kabel yang praktis dan hemat listrik karena menggunakan baterai. desain yang slim memudahkan untuk dibawa dan diletakkan dimana saja.Kapasitas : 0.6 Liter   2 TahunFEATURES2 In 1 Stick & HandyRingan & Kapasitas Penampungan Debu yang besarSPECIFICATIONKapasitas Debu : 0,6 LWaktu operasi : Normal: 30 min. | Tinggi: 15 min.Waktu pengisian daya : 5-6 jamKontrol Daya : YaPilihan daya : 2 tahapanNozzle : Nozzle yang membersihkan debu dan kotoran secara maksimalIndikator baterai : YaBaterai : NI-MH
    atribut:
    • Capacity (L): 0.6
    • Battery: Ni-MH(16.8V)
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Wet & Dry: Not
    • HEPA Filter: Yes
    • Weight (kg): 2.7
    • Color: Gray
  13. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  14. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  15. SEKAI Kipas Angin Dinding
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp279.900

    SEKAI Kipas Angin Dinding
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga hemat daya baterai Terbaru February 2026
Rapoo Wireless Optical MouseRp98.900
Logitech Triathlon MouseRp749.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
SOJIKYO Computing ScaleRp649.900
SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench ScaleRp1.999.900
SOJIKYO Movable Floor ScaleRp2.999.900
SOJIKYO Hand Pallet ScaleRp6.199.900
GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Rp959.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp859.900
SEKAI Kipas Angin MejaRp119.900

Data diperbarui pada 15/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)